※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本寸法B(mm)60カットサイズ(mm)250収納本数(本)【電線(IV2sq換算)】65注文コード31422898品番CBDR-362-UB-P250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857販売価格(税別)
この商品は寸法B・カットサイズ・収納本数など330種類から選べます他の種類を見る 丈夫で扱いやすいBDRタイプ。
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。
特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、
長尺でもたわまず丈夫です。
つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。