#401SS ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 31426127

 

#401SS ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 31426127
#401SS ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 31426127
#401SS ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 31426127

ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K

(21件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)2400注文コード31426127品番#401SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質ポリエチレン幅(mm)2400長さ(m)42空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層形状ドームRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送不在時、再配達料がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125624
2022-12-15
用途: 出荷用・部品の保護

使用上、満足しております。精密部品等を発送する時に使用してます。がさばる物なので、運んで来てくれる事は、非常にありがたいです。

対象商品 : 11125624
2022-01-27
用途: 商品発送用
松本科学工業有限会社

適度にクッションがあり、大きい商品を送るのに最適で長年使用しています。

対象商品 : 48829532
2021-12-14
用途: 傷つきやすい物の梱包
卸売・小売業

粒サイズが、とても気に入り何度も購入しています。ダイエットプチが主流になって来ていますが、この粒サイズが安心感があります

対象商品 : 11125624
2021-07-23
用途: 家具梱包
有限会社イグジスト

厚みがあり、強度も十分です。少し硬めなので、重量物に向いていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11125624
2021-10-28
用途: 商品の梱包

そもそもあまり緩衝材を使わないので取りあえず手ごろなので購入。
商品は問題ありません。

対象商品 : 11125624
2021-05-05
用途: 商品を発送する際
卸売・小売業

商品を発送するのに、利用していますが満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48829532
2020-06-12
用途: 梱包材
松島テクノ

幅が 60㎝なので 使いやすいです。
カットもしやすいので 梱包するときに楽です。

対象商品 : 11125624
2019-07-08
用途: 梱包

別の商品を使用した際に、静電気がひどくて大変でしたが、これは大丈夫です。特に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする