ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ミドリ安全の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 カットガードW102
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31426518
品番
CUT GUARD-W102
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン、他
色
ブルー
ゲージ数
10
規格
EN388 2016
耐切創性
X/F
機能
耐切創、耐久性、伸縮性
入数(双)
1
トラスコ品番
835-9821
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
53
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
色(手首部)
黄
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。必ず使用前に安全をご確認ください。