ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
通気底紳士靴 MG1310静電
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31427376
品番
MG1310S
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
サイズ(cm)
26
色
ブラック
足幅
3E
用途
警備業など
トラスコ品番
106-7120
形状
ローカット
質量(g)
740
種類
静電靴
規格
JIS_T_8103_一般静電作業靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン1層底
材質(甲被)
牛クロム革(銀付)
機能
通気性、制電
アズワン品番
64-1111-25
材質(インソール)
通気インソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。