ミドリ安全
脚絆 帆布L-108 マジック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
31427708
品番
ML-108M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止鉄鋼業、造船業等
色
ホワイト
サイズ
M
材質
帆布
トラスコ品番
106-0738
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
150
タイプ
マジック式
全長(cm)
22
丈(cm)
22
アズワン品番
64-5039-38
足まわり(cm)
36