きよまる君(HALVO)
きよまる君 高カルカリ排水用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1袋(20kg)
注文コード
31429277
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1剤で処理することができることから濁水処理の簡素化を実現し、誰でも簡単に安全に濁水を処理することができます。
用途
セメント等を含有している高アルカリ廃水
危険物の類別
非危険物
NETIS番号
KT-190016-VE
添加量
目安:0.5~1kg/1000L
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません