画像準備中

AC付きモバイルバッテリー 5000mAh ケーブル同梱無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード31437616 品番BLI050AC3AK01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

本製品はAC充電器を内蔵したモバイルバッテリーです。
内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電する事ができます。
※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
本製品の充電はコンセントから行います。別途本製品の充電の為にケーブルを用意する必要が無く便利です。

ブラック ポート数2 接続端子USB-A・USB-C バッテリー容量(mAh)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする