オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
Rc1/4×R1/4
注文コード
31438386
品番
ME2-08
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
呼び径
Rc1/4×R1/4
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
26
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
5.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材