CBL21型 逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31438535 品番 CBL21-20M-S
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・給湯器配管に便利。
・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。
・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(二次側逆流時は80以下) 呼び径IN側ねじ:PJ3/4×OUT側ねじ:G3/4 寸法H(mm)67.5 寸法L1(mm)44 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)37.5 使用流体 最小内径(Φmm)67.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする