SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 電源(制御機器)
SUS(エスユーエス)の 変圧・変換
SUS(エスユーエス)の 産業用ACアダプタ
LED ACアダプタ 24V-1A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31446669
品番
CRB-122J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
セット内容
ACアダプタ(SUC-261)、コネクタ付中継ケーブル(C1K-109)
対応製品
グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)
24
定格出力電流(A)
24
入力電圧(V)
AV100±10%
出力電流(A)
1
定格出力電圧(DC V)
24