パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)M ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452456 品番UV-0065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーで長さ調節はワンタッチ。
走行性・安定性に優れたダブルホイールを採用。静音設計の360度回転キャスターなので移動も快適。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
本体側には押さえベルト、フタ側には小物入れに便利なメッシュポケット付き仕切り板を装備。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル 質量(kg)約3.9 容量(L)約61・約74 寸法(cm)約縦64.5×横45.5×奥行28.0・33.0 ロックTravel Sentry Rock

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする