スケートボード PD-14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452508 品番UX-2638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。

材質デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PU ベアリングABEC7 全長×幅W×厚さ(mm)約790×210×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする