CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グラシア アルミディレクターチェア(ブラック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453278
品番
M-3802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ナイロン
質量(kg)
約2
耐荷重(kg)
(約):80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約575×500×765、座面の440
収納時寸法(cm)
約幅495×奥行130×高さ765