CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
カラビナ付ループロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453445
品番
UM-1563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。
キャンプサイトのデコレーションや、小物収納として使えます。
材質
ベルト部:ポリエステル カラビナ:アルミニウム合金
色
スパロウカモ
耐荷重(kg)
1ループ2以内、総計5以内
全長(cm)
約210(カラビナ含む)