※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ストローク(mm)【シリンダー】150
チューブ内径(Φmm)16
注文コード31460610
品番MGPM16-150Z-A96V
参考基準価格(税別)¥25,530
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径など3654種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。