※画像上から2番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD Dニードルヤスリ R角付平 5.5幅x1.6厚#170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472587
品番
DF4112RND016695
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
材質
工具鋼
質量(g)
8(パッケージ含まず)
柄の形状
丸