YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 記録メディア・メモリー
YAMAZEN(山善)の DVD
YAMAZEN(山善)の DVD-R
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
31476008
品番
DVDR16XCPR10SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
DVD-R 1-16倍速 10枚入り。
用途
録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。
質量(kg)
1
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1〜16倍速
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×142×90
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
対応