ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31476893
品番
GEFDF-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
ダクタイル(FCD450)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
約87
適合フランジ
フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材