SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
31477934
品番
MG-731-W
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
色
白
耐荷重(kg)
垂直方向約1.5、水平方向約1
材質
本体:ABS・R-POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット
寸法(mm)
40×49×21
フック
自在回転
特性
超強力