- 剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 31478186 - 剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 31478186 - 剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 31478186 - 剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 31478186 - 剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 31478186 - 剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 31478186

剪定鋏 ラチェット式

(106件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31478186 品番-
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) アウトレット
¥779629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット機能により切断作業が楽になります。
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。

全長(mm)203 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)(生木)20 用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)238 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
注意
※剪定鋏ですので金属や樹脂等の切断には使用しないでください。
※庭木を剪定する際は枝に対して斜め45度の角度で切ってください。
※太くて切りにくい枝は無理せずに回すようにして切ってください。
※刃欠けの原因になるので横方向にコジらないでください。
※ご使用後は汚れを取り、可動部等に油を差してください。

商品説明動画

剪定鋏 ラチェット式.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
枝の剪定

無花果とブルーベリーの剪定に使っています。
太い枝だと、ラチェット式でないと握力が足りずに切ることができません。
力が入る柄の長い両手持ちの剪定鋏だと、柄が邪魔で入り組んだ所を切るのは大変です。
ラチェット式だと、たとえ握力が尽きて途中で切れなくなっても、鋏はそのままにして、一服して握力が回復してから「ウリャー」と切る事も出来ます。

1人が参考にしています
2026-01-13
用途:
小枝切り

切れなくはないですが、思ったより使いにくいです。ラチェット機能が気持ちよくない?です。グリップ形状も私にはフィットしない感じで握りにくいです。(注)感じ方には個人差があります。

1人が参考にしています
対象商品:
31478186
2026-04-04
用途:
剪定用
その他業種

ラチェット機能は付いていますが、片刃のため切るのに力が必要です。
普通の選定バサミの方が使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-10-22
用途:
庭木の剪定
製造業

庭木の剪定のために購入しました。ラチェット式なので小さな力で太い枝も切ることができます。

2025-09-27
用途:
庭の選定
建設業・工事業

太い枝の選定にはラチェット式が必要です。太枝もこれがあれば切ることができ、太枝を選定するなら必須アイテムです。

2025-03-04
用途:
庭木の剪定

庭木の剪定用に購入。ラチェット式で剪定作業が楽になりました。アルミ製で軽いのですが、耐久性が気になります。

2025-12-09
用途:
みかん、柿の剪定
ガレージ ライト(安田 稔) 様 (農・林・水産業)

まだ使ってないけど見た目がかっこいいので楽しみにしています

2025-01-21
用途:
太い枝の選定

とても小さい力で太い枝が切断できる。
今までのこぎりを使って切っていた太い枝でも
面白いくらいスパッと切れるので庭の手入れが楽しくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする