CR ターボトーチ<ロング>

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31484148 品番UF-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。
CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。
小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。
ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。
安全ロック付き。火炎調節付き。

材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄 寸法(mm)43×22×255 質量(g)55 種類多目的ライター 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする