質量(g)約65(電池を含む)
湿度(%RH)0.1〜99.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107
精度(℃)WBGT:±2.0(15.0〜40.0±3.0(左記以外)
温度精度±0.6℃(20.0〜50.0℃)±1.0℃(左記以外)
表示範囲湿度:0.1〜99.9%rh
電源(個)リチウム電池CR2032×1
表示範囲(℃)WBGT:0.0〜50.0、温度:-9.9〜60.0
設置方式三脚取り付け可(UNC1/4インチねじ穴付)、カラビナ/バンド付
湿度精度±5.0%rh(30.0〜90.0%rh)±10%rh(左記以外)