※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31488926
品番
AFM40-03BD-L-D
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり