※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF50-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31490789
品番
AF50-F06-7-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし