グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード31496439 品番RSJ315-800
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

スチール製でアジャストボルト付
ローラ
コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能

脚高(mm)800±50 フレーム内幅(mm)315 設置方法アジャスト金具(スチール製)
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください
※標準タイプのアジャスト金具はスチール製です
※末尾にSを付けて選定頂きますとアジャスト金具はステンレス製になります
※コンベヤ適用機種は別表を参照ください
※低機高脚はコンベヤ機種と高さ調整によりコンベヤ横継ぎ、ローラとアジャストボルトが干渉または突出する場合があります
※内寸法はZRSJ脚に適用します
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする