グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード31499528 品番ZRSJ700-350S
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

スチール製でアジャストボトル付
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能

脚高(mm)350±50 フレーム内幅(mm)700 設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご覧ください。
※呼称幅はcm、機高はmmです。単位が異なりますのでご注意ください。
※安全のため本品は床面にしっかりと固定してご使用ください。
※本体とは別に分割納品される場合があります。
※斜材をお求めの場合は斜材付仕様をご覧ください。
(脚高さ1001mm以上をお求めの際は斜材付となります)
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする