RSY252KH0133 RSY252 コーデュラストレッチパンツ RSタイチ 31500167

RSY252KH0133 RSY252 コーデュラストレッチパンツ RSタイチ 31500167 RSY252KH0133 RSY252 コーデュラストレッチパンツ RSタイチ 31500167

RSY252 コーデュラストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31500167 品番RSY252KH0133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に富み、コーディネートを楽しめるカジュアルライディングパンツ

サイズ33 カーキ 材質表地/コットン・ナイロン・ポリウレタン、裏地/ポリエステル タイプMENS 股下(cm)84 ウエスト(cm)85〜88 機能高強度CORDURAストレッチ生地、フォームプロテクター(膝/位置調整可能) ヒップ(cm)102〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする