RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングパンツ
RSY252 コーデュラストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31500395
品番
RSY252GR0134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性に富み、コーディネートを楽しめるカジュアルライディングパンツ
サイズ
34
色
カモ
材質
表地/コットン・ナイロン・ポリウレタン、裏地/ポリエステル
タイプ
MENS
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
89〜93
機能
高強度CORDURAストレッチ生地、フォームプロテクター(膝/位置調整可能)
ヒップ(cm)
105〜109