テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
これまで使っていた鋏の切れ味が悪くなってきたので、買ってみました。今のところ新しいからかすごくよく切れます。
リピートです。他の方もレビューにもありますが、粘着テープを切る時に刃に付かず切りやすいです。重さもちょうどよく、指を入れるところのラバーも滑らず扱いやすいです。とにかく良く切れます。
良く切れます。刃先にシール等がついても、すぐに取れます。買ってよかったです。
良く切れます。両面テープなどハサミに張り付き易い粘着テープ類にお勧めです。
軽くて、切れ味も申し分ありませんでした、使い勝手も良かったです。
シールや粘着テープの裁断にぴったりで,切れ味が良い.先がややとがっているので,ケースも適切でよい.
チタンコートはさみ同様、これも両面テープの切断が楽で無駄になるテープが減りました。
粘着テープを切ってもべたつかず、切れ味も問題ないと思います。ケースが付いているのも良いと思います。値段を考えたら十分な性能なので、買ってよかったです。