ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511165 品番 SC-175SF(34546)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。
刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。
また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。
さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。
左右対称
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。

長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 ホワイト/イエロー 仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き トラスコ品番836-4467 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
普段使いように

これまで使っていた鋏の切れ味が悪くなってきたので、買ってみました。
今のところ新しいからかすごくよく切れます。

2025-01-29
用途:
事務仕事に
サービス業

リピートです。他の方もレビューにもありますが、粘着テープを切る時に刃に付かず切りやすいです。重さもちょうどよく、指を入れるところのラバーも滑らず扱いやすいです。とにかく良く切れます。

対象商品:
31511156
2024-07-19
用途:
満足しています
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

良く切れます。刃先にシール等がついても、すぐに取れます。買ってよかったです。

対象商品:
31511156
2023-11-09
用途:
粘着テープの切断
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

良く切れます。両面テープなどハサミに張り付き易い粘着テープ類にお勧めです。

対象商品:
31511174
2023-08-23
用途:
事務用
なにわ住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて、切れ味も申し分ありませんでした、使い勝手も良かったです。

対象商品:
31511156
2021-09-30
用途:
粘着テープの切断など
サービス業

シールや粘着テープの裁断にぴったりで,切れ味が良い.
先がややとがっているので,ケースも適切でよい.

対象商品:
31511147
2021-06-17
用途:
両面テープ切断時
製造業

チタンコートはさみ同様、これも両面テープの切断が楽で無駄になるテープが減りました。

1人が参考にしています
対象商品:
31511174
2021-03-26
用途:
普段使いに
株式会社イノアックコーポレーション 様 (製造業)

粘着テープを切ってもべたつかず、切れ味も問題ないと思います。
ケースが付いているのも良いと思います。
値段を考えたら十分な性能なので、買ってよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする