高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。 カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。 刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。 また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。 高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。 高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。 色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。 携帯に便利なキャップ付き。 キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。 左右対称
先端の3oが切れない薄いポリ袋を刃の元付近で切り始め様とすると切れない事が多い百均の鋏と大差有りません
切れ味抜群で非常に使い勝手が良いです。丈夫だし、固い物も非常に良く切れます。想像以上に良かったです。
見た目も切れ味も良く、このお値段なら十分納得の商品です。
切れ味が長持ちするようにチタンコートにしました。普通のより抵抗があるような感じで、手がつかれる。