ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511244 品番SC-175AT(34526)
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。
携帯に便利なキャップ付き。
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
左右非対称

長さ(mm)188 刃渡り(mm)65 チタンブルー 仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、チタンコート、キャップ付き トラスコ品番836-4472 材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-63 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、チタンコート 繰り返し・詰め替え対応
注意
※チタンコートの色による性能の差はありません。※実際に人の手で50万回以上PPC用紙(64g/m2)を切断してテストしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする