SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305

SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305
SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305
SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305
SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305
SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305
SC-165S(34380) ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 31511305

ハサミ フィットカット 左右対称

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード31511305品番SC-165S(34380)
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。
フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。
指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。
内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。
手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。
なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。
直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
安全のため刃先を丸くしています。

長さ(mm)176刃渡り(mm)65ブルー仕様左右対称イージーグリップ材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511305
2020-07-21
用途: 製造現場でのビニール袋開封など
製造業

100均はさみ2個分の単価だが、それ以上の性能・耐久性・使いやすさがある
指の出し入れのしやすさと当たりの良さが、とても良い

対象商品 : 31511305
2019-12-02
用途: 事務作業時

手にフィットするので切りやすいです。
お値段も手頃なところもうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする