ハサミ フィットカット 左右対称

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511314 品番 SC-165S(34381)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。
フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。
指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。
内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。
手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。
なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。
直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
安全のため刃先を丸くしています。

長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 ブラック 仕様左右対称イージーグリップ 材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-82 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511305
2020-07-21
用途:
製造現場でのビニール袋開封など
製造業

100均はさみ2個分の単価だが、それ以上の性能・耐久性・使いやすさがある
指の出し入れのしやすさと当たりの良さが、とても良い

対象商品:
31511305
2019-12-02
用途:
事務作業時

手にフィットするので切りやすいです。
お値段も手頃なところもうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする