ハサミ フッ素コート フィットカット ケース付 左右対称

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511332 品番SC-165SF(34383)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

刃の両面にフッ素樹脂をコーティングしていますので、粘着テープ・のりなどがベタつきません。ガムテープやセロテープなどを続けて何度も切っても、さらりとした切れ味が持続します。荷造りや工作用に便利な鋏です。また、コーティングによって汚れやサビへの耐久性もUPしました。
左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。
手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
安全のため刃先を丸くしています。
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。

長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 ブルー 仕様左右対称イージーグリップ、キャップ付き 材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、キャップ:PP 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-83 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
粘着物のカット作業

糊のような両面テープの素材のカット作業で使用。普通のはさみだと5枚切るとはさみに糊が付く10枚ほどで抵抗が増えるので疲れる。このハサミの場合50〜100枚で少しつくが問題なく切れる。

2024-10-25
用途:
事務所用
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素早い対応ありがとうございます。また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
31511332
2024-07-03
用途:
紙をきるのにはとても良い
教育・研究機関

ベルヌーイカーブなので、紙がずれず(逃げず)、どこで切ってもきれいに切れる。

対象商品:
31511332
2022-05-08
用途:
圃場での作業時
サービス業

防草シートやマルチを切る際など比較的汚れる作業で使っても錆びにくく、切れ味は比較的には長持ちするのでコストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品:
31511332
2021-08-08
用途:
紙を切るのに使用
教育・研究機関

なんでもサクッと切れるので便利です。フッ素コートなのでセロテープ等が付きにくくさらっとしていて使いやすいです。大きさも丁度良いです。

対象商品:
31511332
2021-03-11
用途:
事務等。
鈴木運送 様 (運輸・通信業)

カバー付きなので安全です。気持ちが良いほどの切れ味です。

対象商品:
31511332
2020-11-21
用途:
養生マスカーのカット

これを使って7年になりますが、挟みに糊がついてシンナーで拭く事が一度もありません。指も入れやすく先が尖っていないのでケガ防止にもなる優れものですが、置いてある店が少なくまとめ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする