ハサミ ステンレス ツイストリング スタンダード 左右非対称

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511463 品番SC-150TR(34910)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のはさみに比べて使い易い新設計のリングです。
プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップで、指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。
大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえ、薬指をフィンガーレストにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。
ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。
事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。
ハンドル部分のリングの先にフィンガーレストが付いているので、より安定した握り心地です。

長さ(mm)152 刃渡り(mm)60 ブルー 仕様飾り鋲付(カシメ部)、左右非対称グリップ 材質グリップ:再生樹脂(ハンドル 板厚(mm)1.4 アズワン品番65-0600-89 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする