ハサミ スタンダードシザーズ 左右対称

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511472 品番SC-160R(34896)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部分がABS樹脂のはさみです。
ハンドルのリングがゆったりした大きさなので、指が入りやすく、切りやすいハサミ。
ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。
刃渡りが70mmと標準的なサイズです。
毎日の使うものとして「基礎文具」をコンセプトに丁寧につくったスタンダードタイプのはさみです。
板厚1.8mm高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。特に紙類を切る用途におすすめします。
刃に曲げ加工をしていますので、両刃が適度な弾力で接触します。そのため先端でも刃がにげません。刃先まで、きれいに切ることができます。
事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。
リングのカーブが手にフィットする持ちやすい設計です。

長さ(mm)160 刃渡り(mm)70 ブルー 仕様左右対称グリップ 材質再生樹脂(ハンドル 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-90 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511472
2018-06-08
用途:
家事
その他業種

以前よりSC-170Rを使用していますが現在販売されていないのでこの商品を購入しました、コストパホーマンスは良いのですが私の指には若干小さくSC-170Rの再販を希望します。

2025-10-24
用途:
モノを切る
自動車・二輪車・自転車関連業

紙やビニール袋などいろんなものを切ります。はさみは、刃そのものの切れ味も大事ですが、2枚の刃の合わせ具合がもっと大事だと思うので、これはそこがとても良いです。薄いものでも、刃の間に挟まって切れないということがほぼないのがいいです。しかも安いので、使っていて少しでもガタが出ればお気軽に新品買えばいいのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする