カッティングマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511847 品番CS-A1(48587)
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

A1サイズのカッティングマットです。(600×900mm)
表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。
表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)
長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。
焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています

グリーン サイズA1 仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ 材質68%再生樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP)) 外形寸法(mm)縦600×横900×厚さ2.5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】カッティングマット(カッターマット)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする