断裁機 専用替刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31512048 品番 PK-511H(26153)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。
替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。
※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。

材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 付属品替刃(1枚) 適合断裁機PK-511・511L専用の替刃 外形寸法(mm)W465×D7×H40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※かんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31512023
2022-07-19
用途:
紙の裁断
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 様 (教育・研究機関)

プラスの裁断機のLED投射部分の調整が難しい、交換時にイラスト付きの説明書があれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする