ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 埋め込み寸法(mm)225角 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 注文コード31517466 品番DVF-T14L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋め込み寸法・定格電圧・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質本体/金属、羽根、本体カバー/プラスチック 質量(kg)2.9 ムーンホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 ダクト径(Φmm)100 アズワン品番64-1107-93 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)30.5/30 色(マンセル値)2.5GY9.0/0.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】183/180、【20Pa】121/131、【30Pa】105/117 開口面積(cm2)234
注意
※浴室内でご使用の祭は必ず接地(アース)工事を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31517466
2023-08-11
用途:
トイレの換気扇として
サービス業

現行の換気扇が故障したため、交換品として購入しました。ネットで調べて本商品が故障した機器の後継ということで購入しましたが、ダクトの位置が現行と異なっていたため、取り付けにダクト側の加工が必要でした。いくつかバリエーションがあったようで、現行品のサイズ/ダクトの位置などよく調べてから購入されることをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
26559898
2020-03-02
用途:
浴室

古いものと交換しましたが、音も静かで交換もスムースに出来
以前のものは、錆が出てましたが今度のものは、スチールを使ってないので良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする