スライドクリップファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31518296 品番 FS-132PH(98011)
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

オシャレに分かりやすく分類・保管。
スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!

サイズA3-E ダークグレー 材質ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ 外形寸法(mm)縦310×横438×背幅6 収納枚数約20枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
すぐやるべき作業の時
サービス業

目立つところに置いてやるべきことを確認するのに役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする