PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の レールクリヤーホルダー
スライドクリップファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4-E
色
ダークグレー
注文コード
31518305
品番
FS-142PH(98021)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレに分かりやすく分類・保管。
スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!
サイズ
A4-E
色
ダークグレー
材質
ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ
外形寸法(mm)
縦220×横315×背幅6
収納枚数
約20枚