※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
31519128
品番
CA2L40-400NZ
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
(N) ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
無
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード