FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475

FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475
FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475
FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475
FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475
FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475
FL-190GD(78764) クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ PLUS(プラス)[文具] 31520475

クリアファイル 通知表ファイル 縦入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(10冊)
サイズA4-S
イエロー
タイプタテ入れ
内容量1パック(10冊)注文コード31520475品番FL-190GD(78764)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

学年ごとに分けられる7色展開。縦横厚み全てがスリムな6ポケット。
子供の成長を年ごとに分かりやすくファイリング
A4サイズの資料も入るので、通知表だけでなく、ビジネス用途や、家庭用としても使用できます。

サイズA4-Sイエロータイプタテ入れポケット数6材質表紙・ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)表紙:0.2mm裏表紙:0.4mm外形寸法(mm)縦306×横226グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする