21725-007-34 FLEXAIRパンツ FOX 31522463

 

21725-007-34 FLEXAIRパンツ FOX 31522463 21725-007-34 FLEXAIRパンツ FOX 31522463 21725-007-34 FLEXAIRパンツ FOX 31522463 21725-007-34 FLEXAIRパンツ FOX 31522463

FLEXAIRパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31522463 品番21725-007-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

トップライダーのフィードバックを基に、FOXが開発に心血を注ぎ誕生したプレミアムモトクロスパンツ。
新素材TruMotionを採用することにより、軽量化を実現しながらも、柔軟性や耐久性も高いレベルで確立。
トップライダーにふさわしい究極のパフォーマンスを提供。
・ 左右ともに独立したフラップを採用。 両側からバランスよく締め付けられるので、ヨレにくい。
・ ベンチレーションの位置を側面から背面に変更。風の通り道が適正化され、通気性が向上。
・ 軽量化と共にニーブレースのフィット感も同時に向上。
・ ヒザを曲げたときに生地が集中してもたつくのを防ぐため、裁断を見直し形状を変更。
・ 生地の肌さわりの良さを生かし、メッシュのインナーライナーを廃止。軽量化と通気性向上に加え、ニーブレースの引っ掛かりも解消。
・ 34インチ約640gを実現するトップレベルの軽さを誇る。
・ Tru-Motionの4方向ストレッチにより、ライダーの動きを制限することなく追従し、これまでにない動きの自由度を実現。
・ 専用に開発された新素材Tru-Motionは市場に流通する全てのストレッチモトクロスパンツの中で最も耐摩耗性に優れる。
・ 精密レーザー加工を施された通気口が、理想的なベンチレーションを実現。ライダーの体温を最適に保つ。

ホンダ ネイビー サイズ(inch)34 ウエスト(cm)90〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする