インクジェット用OHPシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 31526522 品番 IT-125PF(45036)
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

写真やグラフもくっきりあざやかに表現
クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。
フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。
デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。
早い速乾性と高い定着性を実現。

サイズA4 仕様片面印刷 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 外形寸法(mm)210×297 フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31526513
2021-09-12
用途:
プラフィルムとして

ちょうど良い厚みの透明プラシートを探していて、ここにたどり着きました。
他のOHPシートより透明度が高く、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31526513
2020-07-03
用途:
社名銘板製作時
製造業

途中で印刷内容が途切れるため、透明シートに対するセンサーの作動異常を疑い、裏面に不透明紙を重ねるなどの対応を行う必要があったので、予め、プリンターによってはユーザー側での工夫が必要などの注意書きがあると親切だと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする