超耐水光沢フィルムラベル ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10シート) 注文コード31526565 品番IT-324RF(45225)
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水に強いタイプだから、使用シーンは様々。(屋内用)
容器のラベルやステッカーに。
水滴がかかってもインクのにじみがほとんどない、すぐれた耐水性。
プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。
耐久性のあるフィルム製。粘着タイプなのでラベルやサインなど用途はさまざまです。
アイデア次第でいろいろ手作り。
プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

サイズA4 シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm) ホワイト(光沢タイプ) 仕様超速乾・超耐水 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 素材光沢ホワイトフィルム
注意
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:434

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする