MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 両面印刷 ホワイト色 10面(10片) 31527064

MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 31527064 MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 31527064 MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 31527064 MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 31527064 MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 31527064 MC-701T(46557) いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具] 31527064

いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100シート) 注文コード31527064 品番MC-701T(46557)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,340
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目で切り離すだけの手軽な両面全面印刷カードです。
すぐに使える簡単カット。
ミシン目に沿って、山折、谷折を繰り返すと、割れるように切り離すことができます。揃えた切り口を天板などでこするとよりキレイに仕上がります。
名刺やショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。
プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
マルチ用(モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピー機など様々なプリンターに使えます。)
※環境に配慮したFSCミックス認証紙。

紙厚(μm)220(0.220mm) ホワイト 面付10面(10片) 用途インクジェット・レーザー・コピー共用 材質普通紙 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)99 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)186 カット名称マイクロミシン シートサイズA4 適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ いつものラベルを簡単スピーディーに!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする