ネジ外しインパクトドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品+1×50mm・+2×50mm・-5×50mm・なめたプラスネジ外しビット100mm 注文コード31530267 品番SID-300E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

なめて溝が潰れたネジも回します。
ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。
なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
なめたプラスネジ外しビットはM3〜M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。

用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品+1×50mm・+2×50mm・-5×50mm・なめたプラスネジ外しビット100mm
注意
なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
電気の流れているものには使用しないで下さい。
ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。
作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用して下さい。
本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530267
2023-03-19
用途:
商品名どおりの使い方
自動車・二輪車・自転車関連業

奥まったところのねじ頭をナメてしまったので、確実に外せそうなこの商品を購入。事前にナメねじの周囲に潤滑剤をたっぷり浸透させてから、本商品を使用。打込み一発で、無事ねじを外せた。商品には、普通のドライバービットも付いているが、ナメたねじ外しに使いたかったので、個人的には不要だった。ただ、ねじを強く締めたいとか一発でねじを外したいとか考えるヒトには有用かも。

対象商品:
31530276
2021-08-25
用途:
ドアクローザの交換作業
不動産業

30年以上使用した、ドアクローザのネジが外れず、インパクトドライバーで
やっと外す事が出来て助かりました。

対象商品:
31530267
2021-05-11
用途:
自動車整備・その他
製造業

こういう工具は持っていないと、ドライバーで何とか外そうとして結局なめてしまい、至急ホームセンターに工具を買いに行く事になります。予め用意しておくと良いと思います。
このメーカーはコストパフォーマンスがよいのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
31530276
2022-01-22
用途:
バイクメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで良いが叩くと鉄の為か手が痛い。結局使ったが外れなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする