CB-060G(12868) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31533048 CB-060G(12868) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31533048 CB-060G(12868) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31533048 CB-060G(12868) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31533048 CB-060G(12868) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31533048 CB-060G(12868) 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具] 31533048

小型手提金庫

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31533048 品番 CB-060G(12868)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。
鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)
小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。
硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。
外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。
凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。
持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。
しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。
表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)197×164×80 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×128×60 ピンク 付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)1 サイズS 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W197×D164×H80 内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠
注意
※鍵は必ず金庫の外で保管してください。
※耐火性能はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533005
2022-11-08
用途:
印鑑入れ
有限会社浜石油 様 (サービス業)

金庫を印鑑入れとして使用しています。社印や社員名印、スタンプ台、朱肉、認印など、これ一つで所せましと入れています。

対象商品:
31533014
2020-11-06
用途:
小口現金を入れておく。

開け閉めは簡単になって使いやすい。サイズを間違えてに小さすぎた。

対象商品:
31533023
2019-12-19
用途:
ドロワーの代わりとしてのお金保管
卸売・小売業

とても使いやすいが、意外と大きく・重く感じた。色味も、思った以上にありきたりのブルーだったので他の色にすれば良かったと後悔。商品自体は素晴らしいです。おすすめ!

対象商品:
31533014
2020-02-07
用途:
会社の小口経費の保管に
カワノ自動車 様

コンパクトで使いやすいです。
トレイを持ち上げる時に滑るのでつまみ部分にひっかかりがあると尚使いやすいと思います。

対象商品:
31533048
2017-05-22
用途:
営業所管理の現金
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

机の引き出しの中にも納まる小さいサイズですが、お札は曲げずに入れる事ができ、多額でない現金の場合は理想的です。色のバリエーションも多かったので決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする